Würth TR Katalog - page 1513

MWF - 02/08 - 04983_TR - ©
Lehim kablo pabuçlarý
72 Parça
Art.-Nr. 0964 557 5
Art.-Nr.
Amb./Ad.
0557 921 9 M6 (6-16 mm
2
)
5
0557 922 0 M8 (6-16 mm
2
)
5
0557 922 1 M10 (6-16 mm
2
)
5
0557 922 4 M8 (10-25 mm
2
)
5
0557 922 5 M10 (10-25 mm
2
)
5
0557 922 8 M8 (16-35 mm
2
)
5
0557 922 9 M10 (16-35 mm
2
)
5
0557 923 0 M12 (16-35 mm
2
)
5
0557 923 3 M10 (25-50 mm
2
)
5
0557 923 4 M12 (25-50 mm
2
)
5
0557 923 7 M10 (35-70 mm
2
)
5
0557 923 8 M12 (35-70 mm
2
)
5
0557 924 0 M10 (50-95 mm
2
)
3
0557 924 1 M12 (50-95 mm
2
)
3
0557 924 3 M10 (70-120 mm
2
)
3
0557 924 4 M12 (70-120 mm
2
)
3
Kablo ucu üniversal seti
356 Parça
Art.-Nr. 0964 555
Art.-Nr.
Amb./Ad.
0555 557 kýrmýzý
15
0555 564 mavi
20
0555 972 2-20 A 10
0555 951 kýrmýzý
20
0555 952 mavi
25
0555 953 sarý
20
0555 951 1 kýrmýzý
20
0555 952 1 mavi
25
0555 953 1 sarý
20
Kablo kovanlarý
555 Parça
Art.-Nr. 0964 561 6
Art.-Nr.
Amb./Ad.
0561 663 4 Ø 4
150
0561 663 2 Ø 6
150
0561 664 6 Ø 6
100
0561 664 8 Ø 9
75
0561 665 0 Ø 10
25
0561 665 2 Ø 12
25
0561 666 3 Ø 16
20
0561 666 5 Ø 21
10
Kablo kovanlarý
200 Parça
Art.-Nr. 0964 561 61
Art.-Nr.
Amb./Ad.
0551 665 0 10 x 12 x 18 20
0561 663 2 6 x 9 x 11
25
0561 663 4 4 x 6 x 9
25
0561 663 6 6 x 10 x 14
20
0561 663 8 8 x 11 x 16
20
0561 664 0 10 x 14 x 18 10
0561 664 2 12 x 17 x 20 10
0561 664 6 6 x 10 x 13
25
0561 664 8 9 x 11 x 16
20
0561 665 2 12 x 20 x 24 10
0561 666 3 16 x 24 x 30 10
0561 666 5 21 x 31 x 38
5
Ýnce cidarlý makaronlu hortumlar
130 Parça
Art.-Nr. 0964 771 0
Art.-Nr.
Amb./Ad.
0771 002 40 2,4/1,2 mm 20
0771 003 20 3,2/1,6 mm 20
0771 004 80 4,8/2,4 mm 20
0771 006 40 6,4/3,2 mm 20
0771 009 50 9,5/4,8 mm 20
0771 012 70 12,7/6,4 mm 10
0771 019 00 19,0/9,5 mm 10
0771 025 40 25,4/12,7 mm 10
Yassý geçmeli sigortalar Opel-GM-Toyota
160 Parça
Art.-Nr. 0964 731
Art.-Nr.
Amb./Ad.
0731 0… 3A/5A/7,5A/10A/15A/20A/25A/30A 20
Kablo bandý, doðal
250 Parça
Art.-Nr. 0964 502
Art.-Nr.
Amb./Ad.
0502 11 2,5 x 100
50
0502 12 3,6 x 140
50
0502 14 4,8 x 178
100
0502 15 4,8 x 290
25
0502 16 4,8 x 360
25
Kablo bandý, siyah
250 Parça
Art.-Nr. 0964 502 1
Art.-Nr.
Amb./Ad.
0502 111 2,5 x 100
50
0502 121 3,6 x 140
50
0502 141 4,8 x 178
100
0502 151 4,8 x 280
25
0502 161 4,8 x 360
25
Art.-Nr.
Amb./Ad.
0731 003 3 A 30
0731 007 5 7,5 A 30
0731 010 10 A 30
0573 020 20 A 20
0731 025 25 A 10
0731 400 2 Pense 1
0731 005 5 A 20
0731 015 15 A 30
0731 030 30 A 10
Kablo uçlarý
1200 Parça
Art.-Nr. 0964 557
Art.-Nr.
Amb./Ad.
0557 184 189 0,5 x 6 100
0557 184 177 0,75 x 6 100
0557 10
Krimppensesi
1
0557 185 250 0,75 x 10 100
0557 175 916 1 x 6 100
0557 184 127 1 x 10 100
0557 175 928 1,5 x 7 100
Art.-Nr.
Amb./Ad.
0557 184 115 1,5 x10 100
0557 184 206 1,5 x12 100
0557 184 191 2,5 x 7 100
0557 184 103 2,5 x12 100
0557 184 098 4 x12 100
0557 184 048 10 x18 100
Kablo uçlarý izoleli
525 Parça
Art.-Nr. 0964 557 0
Art.-Nr.
Amb./Ad.
0557 10
Krimppensesi
1
0557 000 50 0,5 x 8 100
0557 000 75 0,75 x 8 100
0557 001 00 1 x 8 100
0557 001 50 1,5 x 8 50
Art.-Nr.
Amb./Ad.
0557 300 251 2,5 x 8 50
0557 004 00 4 x 10 50
0557 006 00 6 x 12 25
0557 010 00 10 x 12 25
0557 016 00 16 x 12 25
Yassý geçmeli sigortalar Mini-Maxi
170 Parça
Art.-Nr. 0964 731 0
Art.-Nr.
Amb./Ad.
0731300… 2A/3A/4A/5A/7,5A/10A/15A/20A/
25A/30A
10
0731301… 20A/30A/40A/50A/60A/70A/80A 10
Yassý geçmeli sigortalar ATO-Mini-Maxi
151 Parça
Art.-Nr. 0964 731 1
Art.-Nr.
Amb./Ad.
0731 0… 5A/7,5A/10A/15A/20A/25A/30A 10
0731 300… 5A/7,5A/10A/15A/20A/25A/30A 10
0731 301… 30A/50A
5
0731 400 2 Emniyetli kavrayýcý
1
12 0230
1...,1503,1504,1505,1506,1507,1508,1509,1510,1511,1512 1514,1515,1516,1517,1518,1519,1520,1521,1522,1523,...1986
Powered by FlippingBook